Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTEC Ringschraube HT mit Imbusschlüssel (drehbar), GK10, M16, 1500 kg (90°)/4000 kg (0°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARTEC Ringschraube HT mit Imbusschlüssel (drehbar), GK10, M16, 1500 kg (90°)/4000 kg (0°)
CARTEC Ringschraube HT mit Imbusschlüssel (drehbar), GK10, M16, 1500 kg (90°)/4000 kg (0°)
Artikel-Nr.:
     5417B-p4160277
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8013429916779
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
CARTEC Ringschraube HT mit Imbusschlüssel (drehbar), Güteklasse 10, M16, Tragfähigkeit 1500 kg (90°) / 4000 kg (0°)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Gewinde (MxX) mm:
M16x24
Tragfähigkeit bei 90° (kg):
1500
Tragfähigkeit bei 0° (kg):
4000
Mass (K) mm:
64,5
Mass (E) mm:
35
Mass (D) mm:
35
Mass (C) mm:
15,7
Mass (A) mm:
49,5
Mass (b) mm:
14,5
Güteklasse:
10
Material:
Gütterklasse 10
Ausführung:
mit Imbusschlüssel
Oberfläche:
rot lackiert
Werkstoff:
Stahl Klasse 10
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m16, ringschraube, cartec ringschraube, CARTEC, HT, mit, Imbusschlüssel, (drehbar),
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,80*
€ 53,86*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,81*
€ 60,09*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.