| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4156263 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223747379 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Sweatshirt mit Reißverschluss und Kapuze JN839
Ausführung: - Strapazierfähige, pflegeleichte Baumwoll/Polyestermischung
- Gekämmte, ringgesponnene BIO-Baumwolle, Innenseite angeraut
- Doppellagige Kapuze mit elastischer, verstellbarer Kordel
- Rippstrickbündchen mit Elasthan an Arm- und Bundabschluss
- 60°C waschbar, trocknergeeignet
- Reißverschluss: YKK
Material: Oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester
Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | black | Material: | 70% Baumwolle / 30% Polyester | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Pullover | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | James & Nicholson |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, herrenpullover schwarz, herren pullover, james&nicholson herrenpullover, James, &, Nicholson, Sweatshirt, mit, Reißverschluss |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 28,99* | € 39,02* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,32* | € 45,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|