Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Damen JN755 Gr. L olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Damen JN755 Gr. L olive
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Damen JN755 Gr. L olive
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Damen JN755 Gr. L olive
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Damen JN755 Gr. L olive
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Damen JN755 Gr. L olive
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Damen JN755 Gr. L olive
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Damen JN755 Gr. L olive
Artikel-Nr.:
     5417B-p4155942
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223745443
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Damen JN755

Ausführung:
  • Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite
  • Doppellagige Kapuze mit Kordelzug
  • Kängurutasche, Necktape
  • Bündchen mit Elasthan
  • Tear off! - Label
  • leicht tailliert
Material:
Klassische Sweatjacke mit Kapuze
Oberstoff (280 g/m²): 80% Baumwolle, 20% Polyester
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
L
Farbe:
olive
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: sweat-jacke grün, sweat jacke, sweatjacke l, James, &, Nicholson, mit, Kapuze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.