Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kapuzen-Tecjacke Indiana #863 Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Kapuzen-Tecjacke Indiana #863 Gr. L schwarz
HAKRO Kapuzen-Tecjacke Indiana #863 Gr. L schwarz
HAKRO Kapuzen-Tecjacke Indiana #863 Gr. L schwarz
HAKRO Kapuzen-Tecjacke Indiana #863 Gr. L schwarz
HAKRO Kapuzen-Tecjacke Indiana #863 Gr. L schwarz
HAKRO Kapuzen-Tecjacke Indiana #863 Gr. L schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p4154000
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0863005006
EAN/GTIN:
     4045981140990
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Hakro Kapuzen-Tecjacke Indiana #863

Ausführung:
  • Funktionelle, atmungsaktive, sportlich geschnittene Kapuzenjacke, mit Raglanärmeln, angeschnittener, weitenverstellbarer Kapuze mit Tunnelkordelzug und Stoppern, hochwertigem Frontreißverschluss mit Reißverschlussgarage und Einschubtaschen mit Click-down-Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. 
  • Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem und angenehm weichem 2-Lagen-Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. 
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. 
Material: 
  • Interlock-2-Lagen-Softshell aus 100 % Polyester 
  • Gewicht: 230 g/m² 
  • Eigenschaft: atmungsaktiv 
  • Passform: Regular Fit Z
  • ertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100 
  • Waschtemperatur: 30 Grad Celsius 
  • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Gewicht:
230 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Hakro
Material:
100% Polyester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,55*
€ 42,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,23*
€ 42,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,76*
€ 42,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,91*
€ 42,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,40*
€ 46,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0863005008
ab € 31,48*
Ähnlich
Hakro
0863005009
ab € 34,91*
Ähnlich
Hakro
0863005005
ab € 31,52*
Ähnlich
Hakro
0863005004
ab € 31,32*
Ähnlich
Hakro
0863005007
ab € 31,46*
Ähnlich
Hakro
0863005003
ab € 31,52*
Ähnlich
Hakro
0863328008
ab € 31,33*
Ähnlich
Hakro
0863328009
ab € 34,95*
Ähnlich
Hakro
0863328006
ab € 31,25*
Ähnlich
Hakro
0863328005
ab € 31,23*
Ähnlich
Hakro
0863328004
ab € 31,32*
Ähnlich
Hakro
0863328007
ab € 31,52*
Ähnlich
Hakro
0863328003
ab € 31,31*
Ähnlich
Hakro
0863034008
ab € 31,48*
Ähnlich
Hakro
0863034009
ab € 34,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.