| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4148710 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223755930 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818
Ausführung: - Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melangeoptik
- Außenseite glatte, strukturierte Optik
- Innenseite flauschig weich angeraut
- 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, 2 Innentaschen
- Brusttasche aus Webstoff mit kontrastfarbigem Reißverschluss
- Kontrastnähte
- Stehkragen
- Durchgehend hinterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
- Reißverschlüsse: YKK
Material: Oberstoff (230 g/m²): 80% Polyester (recycelt), 20% Polyester
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grau | Größe: | XS | Farbe: | carbon-melange/black/red | Form: | langarm | Hersteller: | James & Nicholson | Material: | 80% Polyester / 20% Polyester | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,46* | € 51,44* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,62* | € 57,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|