Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. XL black-melange/black/silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. XL black-melange/black/silver
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. XL black-melange/black/silver
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. XL black-melange/black/silver
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. XL black-melange/black/silver
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. XL black-melange/black/silver
Artikel-Nr.:
     5417B-p4148462
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223755893
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 

Ausführung: 
  • Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melangeoptik
  • Außenseite glatte, strukturierte Optik
  • Innenseite flauschig weich angeraut
  • 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, 2 Innentaschen
  • Brusttasche aus Webstoff mit kontrastfarbigem Reißverschluss
  • Kontrastnähte
  • Stehkragen
  • Durchgehend hinterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
  • Reißverschlüsse: YKK

Material: 
Oberstoff (230 g/m²): 80% Polyester (recycelt), 20% Polyester

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Größe:
XL
Farbe:
black-melange/black/silver
Form:
langarm
Hersteller:
James & Nicholson
Material:
80% Polyester / 20% Polyester
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleece jacke schwarz xl, herren jacke, herrenjacke schwarz, James, &, Nicholson, Herren, JN1818
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,66*
€ 51,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,72*
€ 57,49*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.