Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. 6XL carbon-melange/black/red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. 6XL carbon-melange/black/red
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. 6XL carbon-melange/black/red
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. 6XL carbon-melange/black/red
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. 6XL carbon-melange/black/red
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. 6XL carbon-melange/black/red
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. 6XL carbon-melange/black/red
Artikel-Nr.:
     5417B-p4148451
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223755787
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 

Ausführung: 
  • Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melangeoptik
  • Außenseite glatte, strukturierte Optik
  • Innenseite flauschig weich angeraut
  • 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, 2 Innentaschen
  • Brusttasche aus Webstoff mit kontrastfarbigem Reißverschluss
  • Kontrastnähte
  • Stehkragen
  • Durchgehend hinterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
  • Reißverschlüsse: YKK

Material: 
Oberstoff (230 g/m²): 80% Polyester (recycelt), 20% Polyester

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Größe:
6XL
Farbe:
carbon-melange/black/red
Form:
langarm
Hersteller:
James & Nicholson
Material:
80% Polyester / 20% Polyester
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleecejacke herren grau, herren jacke, fleece jacke herren, James, &, Nicholson, Herren, JN1818
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,46*
€ 55,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,59*
€ 61,23*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.