Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Stufenstehleiter beidseitig, Stufenzahl 2×10, Standhöhe max. 1,83 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Stufenstehleiter beidseitig, Stufenzahl 2×10, Standhöhe max. 1,83 m
Hymer Stufenstehleiter beidseitig, Stufenzahl 2×10, Standhöhe max. 1,83 m
Hymer Stufenstehleiter beidseitig, Stufenzahl 2×10, Standhöhe max. 1,83 m
Hymer Stufenstehleiter beidseitig, Stufenzahl 2×10, Standhöhe max. 1,83 m
Hymer Stufenstehleiter beidseitig, Stufenzahl 2×10, Standhöhe max. 1,83 m
Hymer Stufenstehleiter beidseitig, Stufenzahl 2×10, Standhöhe max. 1,83 m
Hymer Stufenstehleiter beidseitig, Stufenzahl 2×10, Standhöhe max. 1,83 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p4147352
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     602420
EAN/GTIN:
     4019502339699
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme.
  • Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
  • Achtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig.
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.
  • Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.
  • Wartungsfreundliche Scharnierelemente (Schmutz kann sich nicht festsetzen).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl Stufen:
20
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Hymer
Stufentiefe:
80 mm
Gewicht:
13,7 kg
Breite:
625 mm
Länge:
1,8 m
Arbeitshöhe:
3,33 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
Stufenstehleiter
Gesamtbreite:
625 mm
Reichhöhe max.:
3,83 m
Standhöhe:
1,83 m
Holm:
81 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 315,41*
€ 384,48*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 328,00*
€ 389,78*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,01*
€ 441,29*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 376,63*
€ 441,30*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,94*
€ 442,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,48*
€ 457,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,06*
€ 440,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,66*
€ 426,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,79*
€ 419,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,41*
€ 375,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0051483
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.