Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland HERNING REGENJACKE GELB Gr. (66/68) 2121-5 Gr. (66/68)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland HERNING REGENJACKE GELB Gr. (66/68) 2121-5 Gr. (66/68)
Craftland HERNING REGENJACKE GELB Gr. (66/68) 2121-5 Gr. (66/68)
Craftland HERNING REGENJACKE GELB Gr. (66/68) 2121-5 Gr. (66/68)
Craftland HERNING REGENJACKE GELB Gr. (66/68) 2121-5 Gr. (66/68)
Artikel-Nr.:
     5417B-p403589
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2121-5
EAN/GTIN:
     4025888232271
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
- Obermaterial: 100% Polyester, PVC-Beschichtung
- Farbe: gelb
- Größen: S-XXXXL
- jede Jacke im Beutel mit Eurolochung
- Kapuze im Kragen
- Ärmelsaum mit Windfang
- unterlegter Frontreißverschluss
- Rückenkoller mit Lüftung und Netzfutter
- 2 Taschen mit Patten
Weitere Informationen:
Basis:
Regenjacke
Branche:
universelle Branche
Gewebeart Innenmaterial:
Netzfutter
Verschlussart:
Reißverschluss
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Armlänge:
1/1 Arm
Eigenname Material:
Nylon
Weitenverstellung:
Gummizug (Armabschluss)
Taschenart:
Tasche mit Patte (beidseitig)
Kragenart:
Stehkragen
Ausstattung:
Beschichtung, Vinyl
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
gelb
Farbigkeit:
einfarbig
Materialverarbeitung:
einlagig
Größenspiegel:
0-5
Besonderheit Material:
beschichtet
Gefährdung:
Regen
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Craftland
Form:
langarm
Material:
100% Polyamid
Farbe:
gelb
Größe:
3XL EU
Ausführung:
Regenjacke
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, craftland regenjacke gelb, regenjacke gelb, regenjacke, Craftland, HERNING, REGENJACKE, GELB, Gr., (66/68)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 8,58*
€ 12,16*
2 Tage
81
10
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 12,94*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 13,46*
4 Tage
69
1
€ 4,79*
ab € 9,69*
€ 13,50*
2 Tage
81
1
€ 4,90*
ab € 10,14*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.