| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p403489 Herst.-Nr.: 4016943016400 EAN/GTIN: 4016943016400 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung:Die Krechting & Co Funktionssocke ist eine vielseitige Socke, die speziell entwickelt wurde, um den hohen Anforderungen von aktiven, sportlichen und outdoor-orientierten Lebensstilen gerecht zu werden. Diese Socken bieten hohen Komfort und Leistung unter allen Bedingungen. Diese Funktionssocken bestehen aus einer speziellen Materialmischung, die eine optimale Atmungsaktivität gewährleistet und gleichzeitig Feuchtigkeit schnell von der Haut wegtransportiert. Dies hält Ihre Füße bei jeder Aktivität trocken und beugt Überhitzung oder Abkühlung vor.
Zusätzlich bieten diese Socken durch strategisch platzierte Polsterungen an Ferse und Vorfußbereich einen erhöhten Schutz und verbesserten Komfort. Ein elastisches Band im Mittelfußbereich sorgt für einen optimalen Sitz und verhindert ein Verrutschen der Socke.
Zusammengefasst sind die Krechting & Co Funktionssocken ein hochwertiges, langlebiges Produkt, das hohen Tragekomfort und exzellente Funktionalität bietet, egal ob Sie Wandern, Laufen oder einfach nur einen aktiven Tag verbringen.
Produktdetails: - perfekter Sitz Dank Piqué-Komfortbündchen
- Allergiker freundlich durch verstärkte Frotteesohle mit hautsympathischer Baumwolle
- sehr guter Komfort durch lange Hochferse und Plüschzonen im Schien- und Wadenbeinbereich
- stützende Verarbeitung
- Überzehenfrottee schützt vor Blasen und Druckstellen
- Besonders für hohe Stiefel geeignet
- in den Größen 39-41 bis 45-47 erhältlich
Material und Farbe: - Farbe: schwarz-grau
- Material: 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyamid
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Krechting | Ausstattung: | Wadenpolsterung | Größe: | 42-44 | Farbe: | schwarz / grau | Eigenname Material: | Lycra® | Nebenfarbe: | grau | Hauptfarbe: | schwarz | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | 39/41-45/47 | Verstärkung: | Wadenbeinverstärkung | Internetfarbe: | schwarz | Material: | 60% Schurwolle / 30% Baumwolle / 10% Polyamid | Ausführung: | Accessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Treckingsocken, Trekkingsocken, Wandersocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, funktionssocke grau gr. 42-44, trekkingsocken silber, trekkingsocken, Funktionssocke, F5,, Gr.42-44,, schw./grau |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,96* | € 5,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,02* | € 6,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,08* | € 6,15* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,70* | € 6,42* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,36* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|