Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen Blazer 1426-2820 Gr. 40 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen Blazer 1426-2820 Gr. 40 schwarz
GREIFF Damen Blazer 1426-2820 Gr. 40 schwarz
GREIFF Damen Blazer 1426-2820 Gr. 40 schwarz
GREIFF Damen Blazer 1426-2820 Gr. 40 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p4010748
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1426-2820-10
EAN/GTIN:
     4035386550807
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
GREIFF Damen Blazer 1426-2820 

Ausführung:
  • Material Oberstoff: 52 % Polyester, 46 % Schurwolle , 2 % Elasthan
  • Material Futter: 100 % Polyester
  • Slim Fit
  • 2-Knopf, Spitzfacon
  • 2 Pattentaschen, 1 Reißverschluss-Innentasche
  • AMF-Handstich
  • Rückenschlitz
  • halbgefüttert
  • Rückenlänge 56 cm | Gr. 38
Pflegehinweis:
  • 30°C Schonwaschgang
  • nicht Bleichen
  • nicht im Tumbler trocknen
  • bügeln mit geringer Hitze
  • Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
GREIFF
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Material:
52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan
Ausführung:
Businessjacke
Weitere Suchbegriffe: damen blazer greiff, greiff blazer, blazer damen, GREIFF, Damen, 1426-2820, Gr., 40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 133,60*
€ 166,82*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,47*
€ 172,61*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.