Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870 Gr. XL dark-green/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870 Gr. XL dark-green/orange
James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870 Gr. XL dark-green/orange
James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870 Gr. XL dark-green/orange
James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870 Gr. XL dark-green/orange
James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870 Gr. XL dark-green/orange
James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870 Gr. XL dark-green/orange
James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870 Gr. XL dark-green/orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p4010521
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539061978
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870

Ausführung:
  • Strapazierfähige, pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Innenseite angeraut
  • Kontrastfarbige Einsätze an Seite und Schulter
  • Paspel an Schulter-Vorderteil
  • Rippstrickbündchen mit Elasthan an Arm- und Bundabschluss
  • 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
Material:

Oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
dark-green/orange
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Gewicht:
290 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
James & Nicholson
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,02*
€ 40,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,09*
€ 46,41*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.