Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 3XL tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 3XL tinte
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 3XL tinte
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 3XL tinte
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 3XL tinte
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 3XL tinte
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 3XL tinte
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 3XL tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-p374214
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0848034009
EAN/GTIN:
     4045981091674
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 

Ausführung:
  • Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Softshell-Jacke 
  • mit abnehmbarer Kapuze 
  • aus 3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE-PRO-Technologie
  • dehnfähiges Stretch-Material bietet exzellente Bewegungsfreiheit
  • Die Innenseite ist mit einem leichten Fleece gefüttert und sorgt so auch an kühlen Tagen für angenehmes Wohlbefinden
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern verstellbar und hat ein verlängertes, abgerundetes Rückenteil
  • Klettbänder an den Ärmelbündchen ermöglichen das stufenlose Regulieren
  • Eine Ärmeltasche am linken Arm, zwei praktische Reißverschlussaußentaschen sowie einen 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz
  • Die Kapuze ist mit Druckknöpfen befestigt und lässt sich leicht abnehmen und separat verstauen
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel
  • Extra-Namenslabel für die persönliche Individualisierung aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester, 260 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Gewicht:
260 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Passform:
Regular Fit
Pflegetext Waschen:
30° C
Herkunftsland:
CN
Waschtemperatur:
30° C
Model:
848
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
34
Material:
100% Polyester
Farbe:
tinte
Größe:
3XL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,19*
€ 63,56*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,01*
€ 64,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,04*
€ 65,47*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,59*
€ 71,34*
5 Tage
543
€ 5,90*
ab € 57,35*
€ 72,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0848002010
ab € 50,29*
Ähnlich
Hakro
0848002011
ab € 55,42*
Ähnlich
Hakro
0848002012
ab € 55,25*
Ähnlich
Hakro
0848005010
ab € 50,02*
Ähnlich
Hakro
0848005011
ab € 55,14*
Ähnlich
Hakro
0848005012
ab € 55,04*
Ähnlich
Hakro
0848010008
ab € 45,11*
Ähnlich
Hakro
0848010009
ab € 50,05*
Ähnlich
Hakro
0848010010
ab € 49,90*
Ähnlich
Hakro
0848010011
ab € 55,22*
Ähnlich
Hakro
0848010012
ab € 55,12*
Ähnlich
Hakro
0848010006
ab € 45,11*
Ähnlich
Hakro
0848010005
ab € 45,44*
Ähnlich
Hakro
0848010004
ab € 45,08*
Ähnlich
Hakro
0848010007
ab € 45,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.