Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. XS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. XS schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. XS schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. XS schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. XS schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. XS schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. XS schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. XS schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p374044
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0248005003
EAN/GTIN:
     4045981090530
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
HAKRO Softshelljacke Alberta Damen #248

Ausführung:
  • Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Softshell-Jacke 
  • mit abnehmbarer Kapuze
  • aus 3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE-PRO-Technologie
  • dehnfähiges Stretch-Material bietet exzellente Bewegungsfreiheit
  • Innenseite mit einem leichten Fleece gefüttert für angenehmes Wohlbefinden an kühlen Tagen
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern verstellbar und hat ein verlängertes, abgerundetes Rückenteil
  • Klettbänder an den Ärmelbündchen ermöglichen das stufenlose Regulieren
  • Eine Ärmeltasche am linken Arm, zwei praktische Reißverschlussaußentaschen sowie einen 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz
  • Die Kapuze ist mit Druckknöpfen befestigt und lässt sich leicht abnehmen und separat verstauen
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel, gummiertes HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht
  • Extra-Namenslabel für die persönliche Individualisierung
Material:
TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester, 260 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Gewicht:
260 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Passform:
Regular Fit
Model:
248
Pflegetext Waschen:
30° C
Herkunftsland:
CN
Waschtemperatur:
30° C
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
05
Material:
100% Polyester
Farbe:
schwarz
Größe:
XS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,02*
€ 55,50*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,45*
€ 56,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,25*
€ 56,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,07*
€ 56,80*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,14*
€ 61,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 45,94*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 50,53*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 50,57*
Ähnlich
Hakro
0248005010
ab € 46,15*
Ähnlich
Hakro
0248005011
ab € 50,39*
Ähnlich
Hakro
0248005012
ab € 50,71*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 42,26*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 46,20*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 45,81*
Ähnlich
Hakro
0248010011
ab € 50,86*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 50,64*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 42,06*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 41,95*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 42,22*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 42,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.