Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 3XL eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 3XL eisblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 3XL eisblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 3XL eisblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 3XL eisblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 3XL eisblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 3XL eisblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 3XL eisblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p373763
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     606020009
EAN/GTIN:
     4045981019326
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
HAKRO Sweatjacke College Herren #606

Ausführung:
  • Sportive Sweatjacke im College-Stil
  • mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK
  • formstabilen Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry)
  • Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester 
Gewicht: 300 g/m²
Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Ausführung:
Pullover
Passform:
Comfort Fit
Model:
606
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Waschtemperatur:
60° C
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
20
Form:
langarm
Gewicht:
300 g/m²
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Farbe:
eisblau
Größe:
3XL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,62*
€ 43,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,46*
€ 43,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,17*
€ 43,68*
5 Tage
45
€ 5,90*
ab € 35,88*
€ 46,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,96*
€ 48,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 33,55*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 37,05*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,88*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 33,58*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 36,83*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 36,94*
Ähnlich
Hakro
0606005010
ab € 33,62*
Ähnlich
Hakro
0606005011
ab € 36,86*
Ähnlich
Hakro
0606005012
ab € 36,85*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 33,61*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,99*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,94*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 33,60*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 36,97*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.