Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. L rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. L rot
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. L rot
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. L rot
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. L rot
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. L rot
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. L rot
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. L rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p373732
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     606002006
EAN/GTIN:
     4045981012228
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
HAKRO Sweatjacke College Herren #606

Ausführung:
  • Sportive Sweatjacke im College-Stil
  • mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK
  • formstabilen Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry)
  • Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester 
Gewicht: 300 g/m²
Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
rot
Passform:
Comfort Fit
Model:
606
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Waschtemperatur:
60° C
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
02
Form:
langarm
Gewicht:
300 g/m² kg
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Farbe:
rot
Größe:
L
Ausführung:
Pullover
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,64*
€ 39,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 39,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,03*
€ 39,85*
4 Tage
19
€ 5,90*
ab € 32,84*
€ 42,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,46*
€ 44,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 33,49*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 36,84*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,78*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 33,44*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 36,90*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 36,80*
Ähnlich
Hakro
0606005010
ab € 33,54*
Ähnlich
Hakro
0606005011
ab € 36,84*
Ähnlich
Hakro
0606005012
ab € 37,08*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 33,51*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,77*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,76*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 33,41*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 36,83*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 37,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.