Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Pocket Sweatshirt Premium langarm #457 Gr. M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Pocket Sweatshirt Premium langarm #457 Gr. M schwarz
Hakro Herren Pocket Sweatshirt Premium langarm #457 Gr. M schwarz
Hakro Herren Pocket Sweatshirt Premium langarm #457 Gr. M schwarz
Hakro Herren Pocket Sweatshirt Premium langarm #457 Gr. M schwarz
Hakro Herren Pocket Sweatshirt Premium langarm #457 Gr. M schwarz
Hakro Herren Pocket Sweatshirt Premium langarm #457 Gr. M schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p373451
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     457005005
EAN/GTIN:
     4045981009259
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Pocket-Sweatshirt mit klassischer 3-Loch-Knopfleiste und innen liegender Brusttasche, aus pf legeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Die Innenseite ist flauschig angeraut und die formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit lycra® verstärkt. Doppelnahtverarbeitung, Nackenband und mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen ?Ton in Ton?. Die Brusttasche hat einen praktischen Knopf-Verschluss. Gewebtes HAKRO ®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO ®-Flaglabel in der linken Seitennaht. ? Material: Wirkware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester, 300 g /m² ? Ausrüstung: Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Waschtemparatur:
60 °C
Waschanleitung:
60 °C
Internetfarbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemperatur:
60° C
Model:
457
Farbcode:
05
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
Hakro
Gewicht:
300 g/m²
Material:
70% Baumwolle, 30% Polyester (grau-mel.: 60% Polyester, 40% Baumwolle)
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,94*
€ 33,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,09*
€ 33,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,97*
€ 33,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,46*
€ 33,72*
4 Tage
464
€ 5,90*
ab € 27,61*
€ 36,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0457005008
ab € 24,07*
Ähnlich
Hakro
0457005009
ab € 26,49*
Ähnlich
Hakro
0457005006
ab € 24,06*
Ähnlich
Hakro
0457005004
ab € 24,17*
Ähnlich
Hakro
0457005007
ab € 24,08*
Ähnlich
Hakro
0457005003
ab € 24,96*
Ähnlich
Hakro
0457034008
ab € 24,01*
Ähnlich
Hakro
0457034009
ab € 26,50*
Ähnlich
Hakro
0457034006
ab € 23,98*
Ähnlich
Hakro
0457034005
ab € 23,94*
Ähnlich
Hakro
0457034004
ab € 24,07*
Ähnlich
Hakro
0457034007
ab € 24,05*
Ähnlich
Hakro
0457034003
ab € 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.