Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. L rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. L rot
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. L rot
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. L rot
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. L rot
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. L rot
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. L rot
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. L rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p373114
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     227002006
EAN/GTIN:
     4045981015533
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227

Ausführung:
  • Bequeme Jacke aus weichem, dehnfähigem und gekämmtem Baumwoll-Interlock mit lycra-Bündchen und zwei seitlichen Einschubtaschen
  • Reißverschluss von YKK und dekorative Flatlock-Nähte
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Interlock aus 100 % Baumwolle, 220 g/m², einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
rot
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Passform:
Regular Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
227
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
02
Gewicht:
220 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
rot
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: hakro sweatjacke l, sweat jacke, hakro sweatjacke, HAKRO, Interlock, Damen, #227, Gr.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,33*
€ 28,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,43*
€ 28,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,05*
€ 28,53*
5 Tage
211
€ 5,90*
ab € 21,90*
€ 29,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,71*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0227001008
ab € 20,13*
Ähnlich
Hakro
0227001009
ab € 22,35*
Ähnlich
Hakro
0227001006
ab € 20,01*
Ähnlich
Hakro
0227001005
ab € 20,09*
Ähnlich
Hakro
0227001004
ab € 20,17*
Ähnlich
Hakro
0227001007
ab € 20,13*
Ähnlich
Hakro
0227001003
ab € 20,37*
Ähnlich
Hakro
0227002008
ab € 20,09*
Ähnlich
Hakro
0227002009
ab € 22,51*
Ähnlich
Hakro
0227002005
ab € 20,08*
Ähnlich
Hakro
0227002004
ab € 20,05*
Ähnlich
Hakro
0227002007
ab € 20,05*
Ähnlich
Hakro
0227002003
ab € 20,40*
Ähnlich
Hakro
0227005008
ab € 20,09*
Ähnlich
Hakro
0227005009
ab € 22,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.