Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293 Gr. XS marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293 Gr. XS marine
HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293 Gr. XS marine
HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293 Gr. XS marine
HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293 Gr. XS marine
HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293 Gr. XS marine
HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293 Gr. XS marine
HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293 Gr. XS marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p372888
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0293003003
EAN/GTIN:
     4045981071430
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293

Ausführung:
  • Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt
  • LYCRA-verstärktes Halsbündchen und Nackenband
  • Hergestellt aus schwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material: 
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle 
(ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose), 190 g/m²
Eigenschaft: Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Passform:
Comfort Fit
Internetfarbe:
blau
Waschtemperatur:
60° C
Model:
293
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
03
Form:
kurzarm
Gewicht:
190 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
marine
Größe:
XS
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: hakro herren-shirt marine, herren shirt, hakro herren-shirt, HAKRO, T-Shirt, Heavy, Herren, #293, Gr.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 9,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 9,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 9,88*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 10,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0293003008-2XL
ab € 6,42*
Ähnlich
Hakro
0293003009-3XL
ab € 7,08*
Ähnlich
Hakro
0293003006-L
ab € 6,41*
Ähnlich
Hakro
0293003005-M
ab € 6,43*
Ähnlich
Hakro
0293003004-S
ab € 6,41*
Ähnlich
Hakro
0293003007-XL
ab € 6,42*
Ähnlich
Hakro
0293007008-2XL
ab € 6,40*
Ähnlich
Hakro
0293007009-3XL
ab € 7,12*
Ähnlich
Hakro
0293007006-L
ab € 6,40*
Ähnlich
Hakro
0293007005-M
ab € 6,43*
Ähnlich
Hakro
0293007004-S
ab € 6,44*
Ähnlich
Hakro
0293007007-XL
ab € 6,41*
Ähnlich
Hakro
0293007003-XS
ab € 6,45*
Ähnlich
Hakro
0293024008-2XL
ab € 6,46*
Ähnlich
Hakro
0293024009-3XL
ab € 7,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.