Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Longsleeve Poloshirt Classic 820 Gr. 2XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Longsleeve Poloshirt Classic 820 Gr. 2XL schwarz
Hakro Herren Longsleeve Poloshirt Classic 820 Gr. 2XL schwarz
Hakro Herren Longsleeve Poloshirt Classic 820 Gr. 2XL schwarz
Hakro Herren Longsleeve Poloshirt Classic 820 Gr. 2XL schwarz
Hakro Herren Longsleeve Poloshirt Classic 820 Gr. 2XL schwarz
Hakro Herren Longsleeve Poloshirt Classic 820 Gr. 2XL schwarz
Hakro Herren Longsleeve Poloshirt Classic 820 Gr. 2XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p371997
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     820005008
EAN/GTIN:
     4045981066306
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
HAKRO Longsleeve-Poloshirt Classic Herren #820 

Ausführung:
Schweres Langarm-Poloshirt aus hochwertigem, ringgesponnenem und gekämmtem Baumwoll-Piqué
3-Loch- Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen und einem Ersatzknopf
Die formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit Lycra verstärkt, Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze
Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht

Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle, 240 g /m², Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Form:
langarm
Ausführung:
Langarmshirt
Passform:
Regular Fit
Waschtemperatur:
60 °C
Model:
820
Pflegetext Waschen:
60 °C
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
05
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
240 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
schwarz
Größe:
2XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,68*
€ 19,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,42*
€ 20,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,29*
€ 22,72*
10 Tage
362
€ 5,90*
ab € 16,52*
€ 22,92*
9 Tage
8
€ 5,95*
ab € 17,64*
€ 24,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0820001008
ab € 13,23*
Ähnlich
Hakro
0820001009
ab € 14,43*
Ähnlich
Hakro
0820001006
ab € 13,15*
Ähnlich
Hakro
0820001005
ab € 13,20*
Ähnlich
Hakro
0820001004
ab € 13,22*
Ähnlich
Hakro
0820001007
ab € 13,16*
Ähnlich
Hakro
0820001003
ab € 13,17*
Ähnlich
Hakro
0820002008
ab € 13,70*
Ähnlich
Hakro
0820002009
ab € 15,25*
Ähnlich
Hakro
0820002006
ab € 13,72*
Ähnlich
Hakro
0820002005
ab € 13,64*
Ähnlich
Hakro
0820002004
ab € 13,70*
Ähnlich
Hakro
0820002007
ab € 13,74*
Ähnlich
Hakro
0820002003
ab € 13,61*
Ähnlich
Hakro
0820005009
ab € 15,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.