| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p366657 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223204414 |
| |
|
| | |
| 100% Baumwolle Langarm T-Shirt aus Single-Jersey OCS Standard Bio Baumwolle Rundhals Tear off!® Label Weitere Informationen: | | Bildverweis: | art\7978\detail_2794.jpg artfarbe\38422\detail_2791.jpg artfarbe\38422\master.jpg | Maße Pack (cm.): | l:45.00/b:30.00/h:0.01 | Gewicht Pack (gr.): | 13 | Gewicht (gr.): | 83 | Saison: | Winter | Gewicht: | 150 g/m² | Ausführung: | Pullover | Bildverweis-Masterbild: | artfarbe\38422\master.jpg | Gewicht SKU (gr.): | 83 | Qualität: | 150 g/m² | Herkunftsland: | Bangladesh | Artikel: | JN913K | Beschreibung: | "JN913: Gerader Schnitt ohne Seitennähte, 1 x 1 geripptes Halsbündchen und Necktape JN903: Leicht tailliert, Feinstrickbündchen am halsfernen Ausschnitt, Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt, mit Seitennaht und Necktape JN913K: Rundhalsaussc | Zusatz: | Baumwolle Kinder Langarm Rundhals&qu | Farbwerte CMYK: | C:83/M:85/Y:0/K:70 | Farbewerte Pantone: | 5255C | Features: | "Baumwolle Kinder Langarm Rundhals" | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Warengruppe: | T-Shirt | Marke: | James & Nicholson | Pflegeanleitung: | waschbar bis zu 40°C | Internetfarbe: | blau | Pflegetext el. Trocknung: | Nicht im Trommeltrockner trocknen | Farbkürzel: | aub | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | langarm | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | aubergine | Größe: | 104 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Langarmshirt, Kinder, JN913K |
| | |
| |