| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p366479 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223681598 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911
Ausführung: Einlaufvorbehandelter Single Jersey Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle Körpernaher Schnitt mit Seitennähten Halsbündchen aus 1:1 Feinripp, Necktape JN971: Taillierter Schnitt
Material: 100% Baumwolle, 160 g/m²
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 160 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Pflegeanleitung: | Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang | Naht: | Körpernaher Schnitt mit Seitennähten | Farbwerte CMYK: | C:100/M:46/Y:0/K: 70 | Herkunftsland: | Bangladesh | Farbewerte Pantone: | 296C | Artikel: | JN911 | Features: | "Slimfit Baumwolle Kurzarm Rundhals" | Beschreibung: | "Einlaufvorbehandelter Single Jersey Körpernaher Schnitt mit Seitennähten Halsbündchen aus 1:1 Feinripp, Necktape JN971: Taillierter Schnitt " | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Zusatz: | Slimfit Baumwolle Kurzarm Rundhals&q | Warengruppe: | T-Shirt | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | blau | Pflegetext el. Trocknung: | Nicht im Trommeltrockner trocknen | Pflegetext Bügeln: | Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf | Pflegetext Bleichen: | Nicht bleichen | Pflegetext Waschen: | Waschbar bis zu 40°C | Farbkürzel: | ny | Qualität: | 160 g/m² | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | kurzarm | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | navy | Größe: | 2XL | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |