Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 134/140 brown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 134/140 brown
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 134/140 brown
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 134/140 brown
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 134/140 brown
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 134/140 brown
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 134/140 brown
Artikel-Nr.:
     5417B-p358479
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223142426
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Kinder-Softshelljacke
Kindersoftshelljacke
James & Nicholson JN135K Softshell Jacke Kinder

Ausführung:

- 3 Lagen Funktionsmaterial mit PU-Membran 
- winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) 
- Innenseite aus Microfleece Netzfutter
- Im Vorderteil Reflektierende Paspel im Vorderteil
- Rückenteil und am Ärmel Elastischer Kordelzug mit Stopper am Saum Reißverschluss im Vorderteil zur Veredelung 

Material:

95% Polyester, 5% Elasthan, 330 g/m²

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
L
Qualität:
330 g/m²
Herkunftsland:
China
Artikel:
JN135K
Beschreibung:
"3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) Nähte nicht versiegelt Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Elastischer Kordelzug mit Stoppern am
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Zusatz:
Fleecefutter Funktion Jacke Kinder<b
Farbwerte CMYK:
C:60/M:80/Y:100/K: 45
Farbewerte Pantone:
476C
Features:
"Fleecefutter Funktion Jacke Kinder Polyester/Polyamid Reflex Reißverschluss Softshell Wassersäule 5000mm Wind & Wasserabweisend"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
braun
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Farbkürzel:
br
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
langarm
Gewicht:
330 g/m²
Material:
95% Polyester / 5% Elasthan
Farbe:
brown
Größe:
134/140
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: kinder jacke, James, &, Nicholson, Softshell, Jacke, Kinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,44*
€ 48,77*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,71*
€ 55,26*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.