| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p358451 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223142143 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Softshell Jacke JN135
Ausführung: - 3 Lagen Funktionsmaterial mit PU-Membran
- Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht
- (5.000 mm Wassersäule)
- Nähte nicht versiegelt
- Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | weiß | Farbkürzel: | owh | Qualität: | 330 g/m² | Herkunftsland: | China | Artikel: | JN135 | Beschreibung: | "3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) Nähte nicht versiegelt Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Elastischer Kordelzug mit Stoppern a | Zusatz: | Jacke Softshell Polyester/Polyamid F | Farbwerte CMYK: | C:4/M:1/Y:1/K: 1 | Farbewerte Pantone: | off-white | Features: | "Jacke Softshell Polyester/Polyamid Funktion Fleecefutter Reißverschluss Wassersäule 5000mm Wind & Wasserabweisend Brusttasche" | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | langarm | Gewicht: | 330 g/m² | Material: | 95% Polyester / 5% Elasthan | Farbe: | off-white | Größe: | 3XL | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, herrenjacken xxxl, herren jacke, arbeitsjacke weiß, James, &, Nicholson, Softshell, Jacke, Herren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,03* | € 61,93* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,32* | € 68,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|