Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 3XL carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 3XL carbon
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 3XL carbon
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 3XL carbon
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 3XL carbon
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 3XL carbon
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 3XL carbon
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 3XL carbon
Artikel-Nr.:
     5417B-p358439
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223142051
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
James & Nicholson Softshell Jacke JN135 

Ausführung:
  • 3 Lagen Funktionsmaterial mit PU-Membran
  • Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht
  • (5.000 mm Wassersäule)
  • Nähte nicht versiegelt
  • Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Farbkürzel:
cb
Qualität:
330 g/m²
Herkunftsland:
China
Artikel:
JN135
Beschreibung:
"3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) Nähte nicht versiegelt Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Elastischer Kordelzug mit Stoppern a
Zusatz:
Jacke Softshell Polyester/Polyamid F
Farbwerte CMYK:
C:33/M:3/Y:0/K:95
Farbewerte Pantone:
433U
Features:
"Jacke Softshell Polyester/Polyamid Funktion Fleecefutter Reißverschluss Wassersäule 5000mm Wind & Wasserabweisend Brusttasche"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
langarm
Gewicht:
330 g/m²
Material:
95% Polyester / 5% Elasthan
Farbe:
carbon
Größe:
3XL
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, herrenjacken xxxl, herren jacke, arbeitsjacke grau, James, &, Nicholson, Softshell, Jacke, Herren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,43*
€ 62,06*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,21*
€ 68,47*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.