Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Trendige Softshelljacke Herren JN1058 Gr. 3XL navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Trendige Softshelljacke Herren JN1058 Gr. 3XL navy
James & Nicholson Trendige Softshelljacke Herren JN1058 Gr. 3XL navy
James & Nicholson Trendige Softshelljacke Herren JN1058 Gr. 3XL navy
James & Nicholson Trendige Softshelljacke Herren JN1058 Gr. 3XL navy
James & Nicholson Trendige Softshelljacke Herren JN1058 Gr. 3XL navy
James & Nicholson Trendige Softshelljacke Herren JN1058 Gr. 3XL navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p358365
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223315899
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
James & Nicholson Trendige Softshelljacke Herren JN1058

Ausführung:
  • Weiches Softshellmaterial mit wasserabweisender Oberfläche
  • Durchgehend hinterlegter Frontreißverschluss
  • Stehkragen
  • 2 seitliche Taschen und 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Weitenregulierung am Ärmelsaum durch Druckknöpfe
  • JN1057: Taillierter Schnitt
Material:
Oberstoff: 100% Polyester, 210 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
210 g/m²
Form:
langarm
Farbkürzel:
ny
Herkunftsland:
China
Artikel:
JN1058
Beschreibung:
"Weiches Softshellmaterial mit wasserabweisender Oberfläche Durchgehend hinterlegter Frontreißverschluss Stehkragen 2 seitliche Taschen und 2 Brusttaschen mit Reißverschluss Weitenregulierung am Ärmelsaum durch Druckknöpfe JN1057: Taillierter Schnitt"
Zusatz:
Brusttasche Jacke Netzfutter Polyest
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Farbwerte CMYK:
C:100/M:46/Y:0/K: 70
Farbewerte Pantone:
296C
Features:
"Brusttasche Jacke Netzfutter Polyester/Polyamid Reißverschluss Softshell Stehkragen Wind & Wasserabweisend"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
blau
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Hersteller:
James & Nicholson
Material:
100% Polyester
Farbe:
navy
Größe:
3XL
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, herrenjacken xxxl, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, James, &, Nicholson, Trendige, Herren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,20*
€ 58,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,40*
€ 64,78*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.