Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Wintersport Jacke Herren JN1054 Gr. S green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Wintersport Jacke Herren JN1054 Gr. S green
James & Nicholson Wintersport Jacke Herren JN1054 Gr. S green
James & Nicholson Wintersport Jacke Herren JN1054 Gr. S green
James & Nicholson Wintersport Jacke Herren JN1054 Gr. S green
James & Nicholson Wintersport Jacke Herren JN1054 Gr. S green
James & Nicholson Wintersport Jacke Herren JN1054 Gr. S green
James & Nicholson Wintersport Jacke Herren JN1054 Gr. S green
Artikel-Nr.:
     5417B-p358266
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223314854
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
James & Nicholson Herren Wintersport Jacke JN1054

Ausführung:
  • Wind- und wasserdichtes 3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran (5.000 mm Wassersäule)
  • Atmungsaktiv (2.000 g/m²/24h)
  • Abzippbare, gefütterte Kapuze mit mehrfacher Weitenregulierung
  • Durchgehend unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
  • Unterarmreißverschlüsse für zusätzliche Belüftung
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, kleine Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Innentasche mit Reißverschluss, Handytasche innen
  • Regulierbarer Schneefang, Daumenschlupf
  • Elastische Kordel mit Stopper an Saum und Kapuze
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • JN1053: Taillierter Schnitt
Material:
  • Oberstoff: 92% Polyester, 8% Elasthan
  • Futterstoff: 100% Polyester
  • Wattierung: 100% Polyester


Weitere Informationen:
Saison:
Winter
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
5.000 mm
Internetfarbe:
grün
Farbkürzel:
gr
Herkunftsland:
Deutschland
Artikel:
JN1054
Beschreibung:
"Wind- und wasserdichtes 3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran (5.000 mm Wassersäule) Atmungsaktiv (2.000 g/m²/24h) Abzippbare, gefütterte Kapuze mit mehrfacher Weitenregulierung Durchgehend unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz Unterarmreiß
Zusatz:
Funktion Jacke Kapuze Daumenschlupf<
Pflegeanleitung:
bis 30° waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung erlaubt
Farbwerte CMYK:
C:69/M:0/Y:100/K:0
Farbewerte Pantone:
361U
Features:
"Funktion Jacke Kapuze Daumenschlupf Klettverschluss lang Polyester/Polyamid Reißverschluss Softshell Thermo Sport Wassersäule 5000mm wattiert"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
92% Polyester / 8% Elasthan
Farbe:
green
Größe:
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.