Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. XL navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. XL navy
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. XL navy
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. XL navy
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. XL navy
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. XL navy
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. XL navy
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. XL navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p358177
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223314083
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Daiber Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049

Ausführung:
  • Steppelemente mit Wattierung
  • elastische Softshelleinsätze 
  • wind- und wasserabweisend 
  • abzippbare, regulierbare Softshellkapuze
  • durchgehend unterlegte Windschutzblende mit Kinnschutz 
  • 4 Fronttaschen mit kontrastfarbigen Reißverschlüssen 
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Netztasche innen Reflexdurck im Rückenteil elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum 
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung 
  • taillierter Schnitt
Material:
  • Oberstoff: 95% Polyester, 5% Elasthan
  • Oberstoff 2: 100% Polyamid
  • Futterstoff: 100% Polyester
  • Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Ausführung:
Jacke
Pflegetext Bügeln:
Nicht bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Farbkürzel:
ny
Pflegeanleitung:
bis 30°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung nicht erlaubt
Herkunftsland:
Deutschland
Artikel:
JN1049
Farbwerte CMYK:
C:100/M:46/Y:0/K: 70
Beschreibung:
"Steppelemente mit Wattierung, elastische Softshelleinsätze Wind- und wasserabweisend Abzippbare, regulierbare Softshellkapuze Durchgehend unterlegte Windschutzblende mit Kinnschutz 4 Fronttaschen mit kontrastfarbigen Reißverschlüssen Innentasche mit Reiß
Farbewerte Pantone:
296C
Zusatz:
Brusttasche Jacke Kapuze Klettversch
Features:
"Brusttasche Jacke Kapuze Klettverschluss Polyester/Polyamid Reflex Reißverschluss Rückenpasse Lady Softshell tailliert Thermo Wind & Wasserabweisend wattiert Stepp"
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
blau
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
langarm
Material:
95% Polyester / 5% Elasthan
Farbe:
navy
Größe:
XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,30*
€ 84,65*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,06*
€ 90,49*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.