Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. XL royal/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. XL royal/black
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. XL royal/black
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. XL royal/black
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. XL royal/black
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. XL royal/black
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. XL royal/black
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. XL royal/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p358027
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223313567
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
freizeitjacke xl
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040

Ausführung:
  • Rip-Stop-Gewebe mit TPU-Beschichtung
  • Winddicht und wasserabweisend (1.500 mm Wassersäule)
  • Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
  • Im Kragen integrierte Kapuze
  • Kontrastfarbige Reißverschlüsse und Ärmeltasche
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Innentasche mit Reißverschluss, Handytasche
  • Modische, reflektierende Paspel am Kragen
  • Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • Leicht tailliert
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Wassersäule:
1.500 mm
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Farbkürzel:
rybl
Herkunftsland:
China
Artikel:
JN1040
Beschreibung:
"Rip-Stop-Gewebe mit TPU-Beschichtung Winddicht und wasserabweisend (1.500 mm Wassersäule) Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz Im Kragen integrierte Kapuze Kontrastfarbige Reißverschlüsse und Ärmeltasche 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss,
Zusatz:
Lady Jacke Kapuze Klettverschluss<br
Multicolor (ja/nein):
1
Farbwerte CMYK:
"C:90/M:57/Y:0/K:0 C:0/M:0/Y:0/K: 100"
Farbewerte Pantone:
"660C blackC"
Features:
"Lady Jacke Kapuze Klettverschluss mehrfarbig Netzfutter Polyester/Polyamid Reißverschluss tailliert Wassersäule 1500 mm Wind & Wasserabweisend"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
schwarz
Pflegeanleitung:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Farbe:
royal/black
Größe:
XL
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: freizeitjacke, freizeitjacke marine, James, &, Nicholson, Sportliche,, funktionelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,10*
€ 53,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 59,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.