| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p358017 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223313468 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040
Ausführung: - Rip-Stop-Gewebe mit TPU-Beschichtung
- Winddicht und wasserabweisend (1.500 mm Wassersäule)
- Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Im Kragen integrierte Kapuze
- Kontrastfarbige Reißverschlüsse und Ärmeltasche
- 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Innentasche mit Reißverschluss, Handytasche
- Modische, reflektierende Paspel am Kragen
- Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
- Leicht tailliert
Material: Oberstoff: 100% Polyester Futterstoff: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Wassersäule: | 1.500 mm | Internetfarbe: | orange | Pflegetext Waschen: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Farbkürzel: | orcb | Herkunftsland: | China | Artikel: | JN1040 | Beschreibung: | "Rip-Stop-Gewebe mit TPU-Beschichtung Winddicht und wasserabweisend (1.500 mm Wassersäule) Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz Im Kragen integrierte Kapuze Kontrastfarbige Reißverschlüsse und Ärmeltasche 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, | Zusatz: | Lady Jacke Kapuze Klettverschluss<br | Multicolor (ja/nein): | 1 | Farbwerte CMYK: | "C:0/M:48/Y:95/K: 0 C:0/M:2/Y:0/K: 68" | Farbewerte Pantone: | "151C CoolGray11" | Features: | "Lady Jacke Kapuze Klettverschluss mehrfarbig Netzfutter Polyester/Polyamid Reißverschluss tailliert Wassersäule 1500 mm Wind & Wasserabweisend" | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Pflegeanleitung: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Farbe: | orange/carbon | Größe: | XL | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: freizeitjacke, James, &, Nicholson, Sportliche,, funktionelle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,83* | € 53,05* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,16* | € 59,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|