Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Langarmshirt Herren JN056, Gr. XL brown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN056, Gr. XL brown
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN056, Gr. XL brown
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN056, Gr. XL brown
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN056, Gr. XL brown
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN056, Gr. XL brown
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN056, Gr. XL brown
Artikel-Nr.:
     5417B-p354892
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223177008
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Pullover
Herrenpullover
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN056

Ausführung:
  • Weicher Elastic-Single-Jersey
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Seitennähte
  • Rundhalsausschnitt schmal eingefasst
  • Langarm, schlanke Form
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan, 200 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht SKU (gr.):
254
Bildverweis:
art\7228\detail_7885.jpg art\7228\detail_808.jpg artfarbe\34355\master.jpg
Maße Pack (cm.):
l:50.00/b:40.00/h:0.01
Gewicht Pack (gr.):
19
Gewicht (gr.):
254
Gewicht:
200 g/m²
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\34355\master.jpg
Qualität:
200 g/m²
Herkunftsland:
Bangladesh
Artikel:
JN056
Beschreibung:
"Weicher Elastic-Single-Jersey Seitennähte Rundhalsausschnitt schmal eingefasst JN055: Kurzarm, schlanke Form JN056: Langarm, schlanke Form JN054: Langarm, taillierte Form
Zusatz:
Baumwolle Elastan Langarm Slimfit Ru
Farbwerte CMYK:
C:60/M:80/Y:100/K: 45
Farbewerte Pantone:
476C
Features:
"Baumwolle Elastan Langarm Slimfit Rundhals"
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
T-Shirt
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
braun
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
br
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
langarm
Material:
95% Baumwolle / 5% Elasthan
Farbe:
brown
Größe:
XL
Ausführung:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: james&nicholson herrenpullover, herren pullover, herrenpullover rundhals, James, &, Nicholson, Langarmshirt, Herren, JN056,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.