| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p354165 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223277609 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044
Ausführung: Pflegeleichter Anti-Pilling-Fleece Kadettkragen, Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern Kordelzug mit Stoppern am Bund, elastische Armbündchen JN044, JN044K: 2 seitliche Zip-Taschen
Material:
100 % Polyester, 300 g/m² Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gewicht: | 300 g/m² | Ausführung: | Jacke | Artikel: | JN044 | Beschreibung: | "Pflegeleichter Anti-Pilling-Fleece Kadettkragen, Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern Kordelzug mit Stoppern am Bund, elastische Armbündchen JN044, JN044K: 2 seitliche Zip-Taschen | Zusatz: | Jacke Reißverschluss Übergr&oum | Farbwerte CMYK: | C:0/M:0/Y:0/K: 0 | Farbewerte Pantone: | white | Features: | "Jacke Reißverschluss Übergrößen ab 4 XL Polyester/Polyamid Stehkragen" | Warengruppe: | Fleecejacken | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | weiß | Farbkürzel: | wh | Qualität: | 300 g/m² | Naht: | Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern | Herkunftsland: | Bangladesh | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Farbe: | weiß | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,11* | € 30,35* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,84* | € 36,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|