| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p354068 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223276749 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Sweatshirt in schwerer Fleece-Qualität JN043
Ausführung: - Pflegeleichter Anti-Pilling-Fleece
- Kadettkragen, Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern
- Kordelzug mit Stoppern am Bund, elastische Armbündchen
- JN044, JN044K: 2 seitliche Zip-Taschen
Material:
100% Polyester, 300 g/m²
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gewicht: | 300 g/m² | Ausführung: | Pullover | Naht: | Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern | Herkunftsland: | Bangladesh | Artikel: | JN043 | Beschreibung: | "Pflegeleichter Anti-Pilling-Fleece Kadettkragen, Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern Kordelzug mit Stoppern am Bund, elastische Armbündchen JN044, JN044K: 2 seitliche Zip-Taschen " | Pflegeanleitung: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Zusatz: | Polyester/Polyamid Reißverschluss St | Farbwerte CMYK: | C:100/M:46/Y:0/K: 70 | Farbewerte Pantone: | 296C | Features: | "Polyester/Polyamid Reißverschluss Stehkragen Langarm" | Warengruppe: | Fleecejacken | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | blau | Farbkürzel: | ny | Qualität: | 300 g/m² | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Farbe: | navy | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herren-sweatshirt blau m, herren pullover, herrenpullover blau, James, &, Nicholson, Sweatshirt, in, schwerer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 21,84* | € 30,09* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,03* | € 36,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|