| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p353314 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223215793 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Polo-Piqué Heavy Longsleeved JN022
Ausführung: - gestrickter Polokragen und Armbündchen
- Necktape
- Doppelnähte an Schulter, Hals- und Armausschnitt
- 3 Knöpfe Ton in Ton
- Seitenschlitze
Material: - 100% Baumwolle
- Gewicht: ca. 220 g/m²
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 220 g/m² | Naht: | Doppelnähte an Schulter, Hals- und Armausschnitt | Farbwerte CMYK: | C:100/M:46/Y:0/K: 70 | Herkunftsland: | Bangladesh | Farbewerte Pantone: | 296C | Artikel: | JN022 | Features: | "Baumwolle Langarm Seitenschlitze Polokragen" | Beschreibung: | "Gestrickter Polokragen und Armbündchen Necktape, Doppelnähte an Schulter, Hals- und Armausschnitt 3 Knöpfe Ton in Ton, Seitenschlitze " | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Zusatz: | Baumwolle Langarm Seitenschlitze Pol | Warengruppe: | Polo | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | blau | Pflegetext el. Trocknung: | Nicht im Trommeltrockner trocknen | Pflegetext Bügeln: | Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf | Pflegetext Bleichen: | Nicht bleichen | Pflegetext Waschen: | Waschbar bis zu 40°C | Farbkürzel: | ny | Qualität: | 230 g/m² | Pflegeanleitung: | bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis max. 110°C | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | langarm | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | navy | Größe: | XL | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |