Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. 2XL aubergine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. 2XL aubergine
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. 2XL aubergine
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. 2XL aubergine
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. 2XL aubergine
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. 2XL aubergine
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. 2XL aubergine
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. 2XL aubergine
Artikel-Nr.:
     5417B-p352354
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223167597
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts xxl
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 

Ausführung:

Komfort-T-Shirt aus strapazierfähigem Single-Jersey
  • Material: Oberstoff: 100% Baumwolle / 180 g/m²
  • gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Rundhalsausschnitt mit Elasthan
  • Necktape, ohne Seitennähte
  • Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt
Weitere Informationen:
Saison:
Sommer
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\33881\master.jpg
Gewicht SKU (gr.):
226
Gewicht:
180 g/m²
Bildverweis:
art\7180\detail_2299.jpg art\7180\detail_7266.jpg art\7180\detail_768.jpg art\7180\detail_9206.jpg artfarbe\33881\master.jpg
Maße Pack (cm.):
l:50.00/b:40.00/h:0.01
Gewicht Pack (gr.):
19
Gewicht (gr.):
226
Naht:
Ohne SeitennähteDoppelnähte an Schultern, Ha
Farbwerte CMYK:
C:83/M:85/Y:0/K:70
Herkunftsland:
Bangladesh
Farbewerte Pantone:
5255C
Artikel:
JN002
Features:
"Baumwolle Rundhals ohne Seitennaht Kurzarm Übergrößen ab 4 XL"
Beschreibung:
"Rundhalsausschnitt mit Elasthan Necktape, ohne Seitennähte Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt"
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Zusatz:
Baumwolle Rundhals ohne Seitennaht K
Warengruppe:
T-Shirt
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
lila
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, keine chemische Reinigung erlaubt
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
aub
Qualität:
180 g/m²
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
aubergine
Größe:
2XL
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts rundhals, James, &, Nicholson, Damen/Herren, Komfort, T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.