Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. L light-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. L light-blue
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. L light-blue
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. L light-blue
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. L light-blue
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. L light-blue
Artikel-Nr.:
     5417B-p352215
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223166262
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt l
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001

Ausführung:
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Rundhalsausschnitt mit Elasthan
  • Necktape - durchgehende, eingenähte Verstärkung im Nackenbereich für einen stabilen und komfortablen Sitz
  • ohne Seitennähte
  • Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt
Material:
100% Baumwolle, 150 g/m²
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
150 g/m²
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\33859\master.jpg
Form:
kurzarm
Gewicht SKU (gr.):
161
Bildverweis:
art\7179\detail_1005.jpg art\7179\detail_7264.jpg art\7179\detail_7265.jpg art\7179\detail_767.jpg art\7179\detail_9205.jpg artfarbe\33859\master.jpg
Maße Pack (cm.):
l:50.00/b:40.00/h:0.01
Gewicht Pack (gr.):
19
Gewicht (gr.):
161
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
blau
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Mäßig heiß bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 40°C
Farbkürzel:
lblu
Qualität:
150 g/m²
Naht:
Ohne SeitennähteDoppelnähte an Schultern, Ha
Herkunftsland:
Bangladesh
Farbwerte CMYK:
C:14/M:6/Y:0/K: 1
Artikel:
JN001
Farbewerte Pantone:
649C
Beschreibung:
"Rundhalsausschnitt mit Elasthan Necktape, ohne Seitennähte Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt "
Features:
"Baumwolle Kurzarm ohne Seitennaht Rundhals"
Zusatz:
ohne Seitennaht Baumwolle Rundhals K
Pflegetext chem. Reinigen:
Schonend reinigen mit Kohlenwasserstofflösungsmittel
Warengruppe:
T-Shirt
Hersteller:
James & Nicholson
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
light-blue
Größe:
L
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt blau, Daiber-JN 001 Komfort-T-Shirt Gr. L light-blue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.