Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. L gold-yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. L gold-yellow
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. L gold-yellow
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. L gold-yellow
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. L gold-yellow
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. L gold-yellow
Artikel-Nr.:
     5417B-p352187
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223166026
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt l
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001

Ausführung:
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Rundhalsausschnitt mit Elasthan
  • Necktape - durchgehende, eingenähte Verstärkung im Nackenbereich für einen stabilen und komfortablen Sitz
  • ohne Seitennähte
  • Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt
Material:
100% Baumwolle, 150 g/m²
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
150 g/m²
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\33854\master.jpg
Form:
kurzarm
Gewicht SKU (gr.):
161
Bildverweis:
art\7179\detail_1005.jpg art\7179\detail_7264.jpg art\7179\detail_7265.jpg art\7179\detail_767.jpg art\7179\detail_9205.jpg artfarbe\33854\master.jpg
Maße Pack (cm.):
l:50.00/b:40.00/h:0.01
Gewicht Pack (gr.):
19
Gewicht (gr.):
161
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
gelb
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Mäßig heiß bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 40°C
Farbkürzel:
goye
Qualität:
150 g/m²
Naht:
Ohne SeitennähteDoppelnähte an Schultern, Ha
Herkunftsland:
Bangladesh
Farbwerte CMYK:
C:0/M:27/Y:76/K:0
Artikel:
JN001
Farbewerte Pantone:
136C
Beschreibung:
"Rundhalsausschnitt mit Elasthan Necktape, ohne Seitennähte Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt "
Features:
"Baumwolle Kurzarm ohne Seitennaht Rundhals"
Zusatz:
ohne Seitennaht Baumwolle Rundhals K
Pflegetext chem. Reinigen:
Schonend reinigen mit Kohlenwasserstofflösungsmittel
Warengruppe:
T-Shirt
Hersteller:
James & Nicholson
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
gold-yellow
Größe:
L
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts gelb, Daiber-JN 001 Komfort-T-Shirt Gr. L gold-yellow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.