Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. 3XL eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. 3XL eisblau
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. 3XL eisblau
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. 3XL eisblau
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. 3XL eisblau
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. 3XL eisblau
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. 3XL eisblau
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. 3XL eisblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p337773
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     227020009
EAN/GTIN:
     4045981047435
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227

Ausführung:
  • Bequeme Jacke aus weichem, dehnfähigem und gekämmtem Baumwoll-Interlock mit lycra-Bündchen und zwei seitlichen Einschubtaschen
  • Reißverschluss von YKK und dekorative Flatlock-Nähte
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Interlock aus 100 % Baumwolle, 220 g/m², einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
227
Internetfarbe:
blau
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
20
Form:
langarm
Gewicht:
220 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
eisblau
Größe:
3XL
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: hakro sweatjacke, sweat jacke, sweatjacke 3xl, HAKRO, Interlock, Damen, #227, Gr.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,34*
€ 30,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,55*
€ 30,40*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,89*
€ 30,74*
4 Tage
111
€ 5,90*
ab € 23,93*
€ 32,37*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,98*
€ 34,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0227001008
ab € 20,16*
Ähnlich
Hakro
0227001009
ab € 22,54*
Ähnlich
Hakro
0227001006
ab € 20,03*
Ähnlich
Hakro
0227001005
ab € 20,09*
Ähnlich
Hakro
0227001004
ab € 20,08*
Ähnlich
Hakro
0227001007
ab € 20,17*
Ähnlich
Hakro
0227001003
ab € 20,35*
Ähnlich
Hakro
0227002008
ab € 20,00*
Ähnlich
Hakro
0227002009
ab € 22,42*
Ähnlich
Hakro
0227002006
ab € 20,06*
Ähnlich
Hakro
0227002005
ab € 20,07*
Ähnlich
Hakro
0227002004
ab € 20,03*
Ähnlich
Hakro
0227002007
ab € 20,05*
Ähnlich
Hakro
0227002003
ab € 20,41*
Ähnlich
Hakro
0227005008
ab € 20,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.