| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p337440 Herst.-Nr.: 846005005 EAN/GTIN: 4045981194313 |
| |
|
| | |
| Hakro Herren Fleecejacke ECO #846
Ausführung: - Leichte, angenehm weiche Fleecejacke mit hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss,
- seitlichen Reißverschlusstaschen,
- Nackenband,
- Aufhängeband im Nacken,
- weitenverstellbarem Bund mit Tunnelkordelzug und Stoppern.
- Alle Reißverschlüsse von YKK®.
- Hergestellt aus besonders feinem, hochwertigem 200er-Microfleece, aus receyceltem, nach GRS-Standard zertifiziertem Polyester.
- Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtem HAKRO Looplabel am linken Saum.
Material: - Microfleece aus 100 % Polyester (recycelt)
- Gewicht: 230 g/m²
- Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, anti-pilling
- Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt
- Passform: Regular Fit
- Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Global Recycled Standard (GRS), Grüner Knopf
- Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Passform: | Regular Fit | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | M | Farbe: | schwarz | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 230 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Hersteller: | Hakro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Jacke aus recyceltem Polyester, Recyclingpolyesterjacke, arbeitsjacke schwarz größe m, herren jacke, herrenjacke schwarz, Hakro, Herren, Fleece-Jacke, ECO, #846, Gr. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 30,67* | € 41,60* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,94* | € 43,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,14* | € 44,83* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,77* | € 48,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,43* | € 50,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|