Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Arbeitshose Galaxy 2810-254-120 Gr. 24 grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Arbeitshose Galaxy 2810-254-120 Gr. 24 grün/schwarz
ENGEL Arbeitshose Galaxy 2810-254-120 Gr. 24 grün/schwarz
ENGEL Arbeitshose Galaxy 2810-254-120 Gr. 24 grün/schwarz
ENGEL Arbeitshose Galaxy 2810-254-120 Gr. 24 grün/schwarz
ENGEL Arbeitshose Galaxy 2810-254-120 Gr. 24 grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p3088872
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     2810-254-120-24
EAN/GTIN:
     5702820415433
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
ENGEL Arbeitshose Galaxy 2810-254

Ausführung:
  • ergonomisch geformte Knie
  • viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltasche mit Reißverschlusstasche
  • zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen
  • Knie und unterer Saum mit CORDURA verstärkt
  • Schenkeltasche mit freihängendem Boden und Zollstocktasche
  • Schlaufe mit D-Ring
  • für Industriewäsche geeignet
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle, 290 g/m²
  • Mit gleichen Farben waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
Weitere Informationen:
Größe:
24
Farbe:
grün/schwarz
Gewicht:
290 g/m²
Form:
lang
Farbcode:
120
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
ENGEL
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, engel bundhose gr. 24, arbeitshose gr. 24, arbeitshosen grün, ENGEL, Galaxy, 2810-254-120, Gr., 24
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,92*
€ 74,26*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,20*
€ 80,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,55*
€ 90,77*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
2810-254-120-102
ab € 57,17*
Ähnlich
Engel
2810-254-120-106
ab € 57,13*
Ähnlich
Engel
2810-254-120-110
ab € 57,21*
Ähnlich
Engel
2810-254-120-114
ab € 57,15*
Ähnlich
Engel
2810-254-120-22
ab € 57,35*
Ähnlich
Engel
2810-254-120-23
ab € 57,11*
Ähnlich
Engel
2810-254-120-25
ab € 56,95*
Ähnlich
Engel
2810-254-120-26
ab € 57,37*
Ähnlich
Engel
2810-254-120-27
ab € 57,14*
Ähnlich
Engel
2810-254-120-28
ab € 57,32*
Ähnlich
Engel
2810-254-120-42
ab € 57,27*
Ähnlich
Engel
2810-254-120-44
ab € 56,92*
Ähnlich
Engel
2810-254-120-46
ab € 57,26*
Ähnlich
Engel
2810-254-120-48
ab € 57,23*
Ähnlich
Engel
2810-254-120-50
ab € 46,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.