Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette DIN 763, 5 mm, feuerverz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstahlkette DIN 763, 5 mm, feuerverz.
Rundstahlkette DIN 763, 5 mm, feuerverz.
Rundstahlkette DIN 763, 5 mm, feuerverz.
Artikel-Nr.:
     5417B-p263475
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     7635FV
EAN/GTIN:
     4057223135404
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Rundstahlkette ähnlich DIN 763, 5x32x20 mm, feuerverzinkt, 30 Meter-Bund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Normart:
DIN
Grundpreis:
Ja
Breite außen:
20
Innenlänge:
35
max. Tragkraft:
160
t:
35
d:
5
b:
20
Durchmesser:
5
Hersteller:
McBull
max. Belastbarkeit in kg (ist aber nicht geprüft):
160
Mass (t) mm:
35
Mass (b) mm:
20
Bundlänge:
30 m
Länge:
30 m
Norm:
DIN 763
Oberfläche:
feuerverzinkt
Stärke:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,268* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,0801*
€ 117,90532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,5402*
€ 105,36284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,6702*
€ 100,75754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,59*
€ 94,7121
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 79,2402*
€ 94,29584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,04*
€ 80,9676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.