Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart, T7H, 25 mm, 2er-Pack


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Bosch Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart, T7H, 25 mm, 2er-Pack
Bosch Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart, T7H, 25 mm, 2er-Pack
Bosch Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart, T7H, 25 mm, 2er-Pack
Bosch Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart, T7H, 25 mm, 2er-Pack
Bosch Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart, T7H, 25 mm, 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p258865
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522006
EAN/GTIN:
     3165140608169
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Abmessung: T7H, Länge mm: 25
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3126
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
Ausführung:
Sicherheits-Bit
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Bosch
Kugelkopf:
Nein
Antrieb:
Sechskant
Mit Bohrung:
Ja
Länge mm:
25
Spezifikation:
T7H, 25 mm
Abmessung:
T7H
Verpackungseinheit (Stück):
2
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
7
Abtriebsform:
PIN-Torx
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Torsions-Bit, TORX Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX TR), Torsions-Bit TORX Tamper Resistant, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), torx tr torsions-bit, T7H Security-Torx®-Schrauberbit Extra-Hart, Bits und Klingen für Security-Torx®-Schrauben Extr, Zubehör zum Schrauben, Bits und Klingen für Innen-Torx®-Schrauben, Bits und Klingen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,58*
Lager 5417
5
pro Etui
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,70*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 69,00*
ab € 1,23*
€ 1,80*
3 Tage
28
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,23*
€ 1,80*
9 Tage
5
5
pro Paar
€ 7,60*
ab € 1,24*
€ 1,83*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Etuis
€ 1,70*
€ 2,02
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 1,63*
€ 1,94
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 1,47*
€ 1,75
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 1,42*
€ 1,69
pro Etui
ab 200 Etuis
€ 1,39*
€ 1,65
pro Etui
ab 20000 Etuis
€ 1,15*
€ 1,37
pro Etui
1 Etui enthält 2 Stück (ab € 0,575* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Etuis
Mindestbestellmenge: 5 Etuis ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.