Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W12 - Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W12 - Gr.42
Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W12 - Gr.42
Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W12 - Gr.42
Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W12 - Gr.42
Artikel-Nr.:
     5417B-p2409034
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692065809
EAN/GTIN:
     4043692065809
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TX 360 ESD - S1

  • SRC
  • Sandale
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191


Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
42
Material:
Textil
Form:
Sandale
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
12
Farbe:
schwarz/royalblau
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, atlas sandale s1 gr. 42, sandalen, atlas sandale, Atlas, Sicherheitssandale, TX, 360, ESD, -
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,67*
€ 71,28*
7 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 56,39*
€ 71,29*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 59,33*
€ 75,24*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,16*
€ 76,96*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 70,87*
€ 77,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,24*
€ 89,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,68*
€ 85,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,48*
€ 79,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,80*
€ 77,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,33*
€ 70,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 5,58*
Zubehör
Atlas
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.