Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Shell Jacke Safety 1146-930-10165 Gr. 5XL orange/blue ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Shell Jacke Safety 1146-930-10165 Gr. 5XL orange/blue ink
ENGEL Warnschutz Shell Jacke Safety 1146-930-10165 Gr. 5XL orange/blue ink
ENGEL Warnschutz Shell Jacke Safety 1146-930-10165 Gr. 5XL orange/blue ink
ENGEL Warnschutz Shell Jacke Safety 1146-930-10165 Gr. 5XL orange/blue ink
ENGEL Warnschutz Shell Jacke Safety 1146-930-10165 Gr. 5XL orange/blue ink
Artikel-Nr.:
     5417B-p2396844
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1146-930-10165-5XL
EAN/GTIN:
     5702820491710
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
ENGEL Warnschutz Shell Jacke Safety 1146-930

Ausführung:
  • moderne Passform
  • atmungsaktiv, wasser- und winddicht
  • verdeckter Reißverschluss und Klettverschluss vorne
  • Reißverschluss zum Einzippen
  • viele funktionelle Taschen
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • Reißverschluss im Futter, der sich für Aufdruck/Stickerei eignet
  • Bekleidungsklasse 3
  • Normen: EN ISO 20471 / EN 343: Class 3-3
Material: 
100% Polyester, 190 g/m²
Mit Coating
WP 20000 / 14 Ret m2 / Pa/W

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Die Jacke kann mit den Modellen 1192-236, 1159-158 und 5159-158 kombiniert werden, die alle einen Reißverschluss zum Einzippen haben
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
orange/blue ink
Material:
100% Polyester
Gewicht:
190 g/m²
Ausführung:
Warnschutzjacke
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
20.000 mm
Farbcode:
10165
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
ENGEL
Form:
langarm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 129,52*
€ 161,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,53*
€ 167,73*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,35*
€ 197,55*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1146-930-10-2XL
ab € 128,17*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-3XL
ab € 128,14*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-4XL
ab € 129,07*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-5XL
ab € 129,11*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-6XL
ab € 128,62*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-L
ab € 128,83*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-M
ab € 128,47*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-S
ab € 128,44*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-XL
ab € 128,80*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-XS
ab € 128,89*
Ähnlich
Engel
1146-930-101-2XL
ab € 129,43*
Ähnlich
Engel
1146-930-101-3XL
ab € 128,97*
Ähnlich
Engel
1146-930-101-4XL
ab € 129,29*
Ähnlich
Engel
1146-930-101-5XL
ab € 128,17*
Ähnlich
Engel
1146-930-101-6XL
ab € 129,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.