Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Bit PH1 3 Stk., PH1, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Bit PH1 3 Stk., PH1, 25 mm
Makita Bit PH1 3 Stk., PH1, 25 mm
Makita Bit PH1 3 Stk., PH1, 25 mm
Makita Bit PH1 3 Stk., PH1, 25 mm
Makita Bit PH1 3 Stk., PH1, 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2318217
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381407984
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Die aus S2-Stahl hergestellten C-Form-Bits haben eine Länge von 25 mm. Die Bits sind in allen Maschinen und Haltern mit einer 1/4" 6-kantaufnahme einsetzbar.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße:
1
Antriebsgröße:
6,3
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Makita
Ausführung:
Bit
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips), Makita, Bit, PH1, 3, Stk.,, PH1,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,03*
€ 1,59*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,61*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,63*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,66*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.