Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 14 Stufen, Länge 3,45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 14 Stufen, Länge 3,45 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 14 Stufen, Länge 3,45 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 14 Stufen, Länge 3,45 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 14 Stufen, Länge 3,45 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 14 Stufen, Länge 3,45 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 14 Stufen, Länge 3,45 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 14 Stufen, Länge 3,45 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315565
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     806014
EAN/GTIN:
     4019502328518
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 2x14 sprossen
  • Komfortable Leiterinnenbreite von 450 mm.
  • Bequeme, breite Stufen mit 80 mm Stufentiefe.
  • Podestlänge 450 mm.
  • Mit beidseitigem Handlauf und Geländer.
  • Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Stufenanzahl:
14
Ausladung:
1,76
Hersteller:
Hymer
Ausführung:
mit Plattform
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Standhöhe:
3,24
Anzahl Stufen:
14
Arbeitshöhe (max.):
4,74
Stufentiefe:
85 mm
Arbeitshöhe:
4,74 m
Breite:
500 mm
Länge:
3,45 m
Gewicht:
23,25 kg
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, alu-leiter 3,50m, Hymer, Stufenaufstieg, mit, Plattform,, 14, Stufen,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.048,01*
€ 1.199,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.260,24*
€ 1.438,69*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.265,13*
€ 1.447,87*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.351,22*
€ 1.540,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.446,47*
€ 1.643,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,69*
€ 1.712,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,64*
€ 1.696,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,24*
€ 1.617,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,08*
€ 1.564,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,24*
€ 1.499,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.