Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 11 Stufen, Länge 2,70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 11 Stufen, Länge 2,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 11 Stufen, Länge 2,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 11 Stufen, Länge 2,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 11 Stufen, Länge 2,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 11 Stufen, Länge 2,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 11 Stufen, Länge 2,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 11 Stufen, Länge 2,70 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315562
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     806011
EAN/GTIN:
     4019502328488
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
hymer alu-leiter
  • Komfortable Leiterinnenbreite von 450 mm.
  • Bequeme, breite Stufen mit 80 mm Stufentiefe.
  • Podestlänge 450 mm.
  • Mit beidseitigem Handlauf und Geländer.
  • Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Standhöhe:
2,54
Anzahl Stufen:
11
Arbeitshöhe (max.):
4,04
Grundpreis:
Nein
Stufenanzahl:
11
Ausladung:
1,48
Hersteller:
Hymer
Ausführung:
mit Plattform
Stufentiefe:
85 mm
Arbeitshöhe:
4,04 m
Breite:
500 mm
Länge:
2,70 m
Gewicht:
19,5 kg
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, Hymer, Stufenaufstieg, mit, Plattform,, 11, Stufen,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,33*
€ 998,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.075,47*
€ 1.214,03*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.086,02*
€ 1.222,81*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.135,58*
€ 1.282,52*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.220,35*
€ 1.372,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,03*
€ 1.444,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,66*
€ 1.441,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,12*
€ 1.380,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,70*
€ 1.337,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,47*
€ 1.279,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.