Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 8 Stufen, Länge 1,95 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 8 Stufen, Länge 1,95 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 8 Stufen, Länge 1,95 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 8 Stufen, Länge 1,95 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 8 Stufen, Länge 1,95 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 8 Stufen, Länge 1,95 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 8 Stufen, Länge 1,95 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 8 Stufen, Länge 1,95 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315559
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     806008
EAN/GTIN:
     4019502328457
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 8 stufig
  • Komfortable Leiterinnenbreite von 450 mm.
  • Bequeme, breite Stufen mit 80 mm Stufentiefe.
  • Podestlänge 450 mm.
  • Mit beidseitigem Handlauf und Geländer.
  • Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Standhöhe:
1,85
Anzahl Stufen:
8
Arbeitshöhe (max.):
3,35
Grundpreis:
Nein
Stufenanzahl:
8
Ausladung:
1,2
Hersteller:
Hymer
Ausführung:
mit Plattform
Stufentiefe:
85 mm
Arbeitshöhe:
3,35 m
Breite:
500 mm
Länge:
1,95 m
Gewicht:
15,8 kg
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, hymer alu-leiter, Hymer, Stufenaufstieg, mit, Plattform,, 8, Stufen,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,86*
€ 841,03*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 899,30*
€ 1.023,94*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 906,73*
€ 1.029,60*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,03*
€ 1.078,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,61*
€ 1.153,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,94*
€ 1.218,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,25*
€ 1.217,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,54*
€ 1.171,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,52*
€ 1.131,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,30*
€ 1.070,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.