Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 7 Stufen, Länge 1,70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 7 Stufen, Länge 1,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 7 Stufen, Länge 1,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 7 Stufen, Länge 1,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 7 Stufen, Länge 1,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 7 Stufen, Länge 1,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 7 Stufen, Länge 1,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 7 Stufen, Länge 1,70 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315558
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     806007
EAN/GTIN:
     4019502328440
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 3x7 sprossen
  • Komfortable Leiterinnenbreite von 450 mm.
  • Bequeme, breite Stufen mit 80 mm Stufentiefe.
  • Podestlänge 450 mm.
  • Mit beidseitigem Handlauf und Geländer.
  • Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Standhöhe:
1,61
Anzahl Stufen:
7
Arbeitshöhe (max.):
3,11
Grundpreis:
Nein
Stufenanzahl:
7
Ausladung:
1,11
Hersteller:
Hymer
Ausführung:
mit Plattform
Stufentiefe:
85 mm
Arbeitshöhe:
3,11 m
Breite:
500 mm
Länge:
1,70 m
Gewicht:
14,5 kg
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, hymer alu-leiter, Hymer, Stufenaufstieg, mit, Plattform,, 7, Stufen,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,57*
€ 808,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 862,17*
€ 979,46*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,50*
€ 985,12*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 908,16*
€ 1.031,27*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 969,25*
€ 1.103,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,46*
€ 1.165,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,83*
€ 1.164,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,87*
€ 1.123,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,05*
€ 1.084,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,17*
€ 1.025,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.