Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 5 Stufen, Länge 1,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 5 Stufen, Länge 1,20 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 5 Stufen, Länge 1,20 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 5 Stufen, Länge 1,20 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 5 Stufen, Länge 1,20 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 5 Stufen, Länge 1,20 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 5 Stufen, Länge 1,20 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 5 Stufen, Länge 1,20 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315556
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     806005
EAN/GTIN:
     4019502328426
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 5 stufen
  • Komfortable Leiterinnenbreite von 450 mm.
  • Bequeme, breite Stufen mit 80 mm Stufentiefe.
  • Podestlänge 450 mm.
  • Mit beidseitigem Handlauf und Geländer.
  • Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.
Weitere Informationen:
Standhöhe:
1,15
Anzahl Stufen:
5
Arbeitshöhe (max.):
2,65
Grundpreis:
Nein
Stufenanzahl:
5
Ausladung:
0,92
Hersteller:
Hymer
Ausführung:
mit Plattform
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Stufentiefe:
85 mm
Arbeitshöhe:
2,65 m
Breite:
500 mm
Länge:
1,20 m
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, alu-leiter 1,20m, Hymer, Stufenaufstieg, mit, Plattform,, 5, Stufen,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,37*
€ 751,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 790,54*
€ 899,64*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 797,39*
€ 907,40*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,59*
€ 1.018,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 892,80*
€ 1.018,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,64*
€ 1.070,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,10*
€ 1.069,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,34*
€ 1.035,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,35*
€ 998,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,54*
€ 940,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.